Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfvision Cynap Pure TY-SBPURE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8493884
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TY-SBPURE
EAN/GTIN:
     4010869300773
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Kabelloses Präsentationssystem
kabelloses präsentationssystem
Die Modelle der Panasonic SQ1-Reihe sind per Intel SDM-Slot mit dem integrierten drahtlosen BYOD-Präsentationssystem WolfVision Cynap Pure ausgestattet. So entsteht eine einzigartige und einheitliche drahtlose Lösung, die weder die Installation einer bestimmten Software noch Set-Top-Boxen oder Dongles erfordert. Damit entfällt die Notwendigkeit für Kabel, zusätzliche Anwendungen oder Treiber-Downloads.
Wolfvision Cynap Pure TY-SBPURE - Digital Signage-Player - Linux - 4K UHD (2160p)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Tiefe
17.5 cm
Höhe
2 cm
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Funktionen
Miracast, AirPlay, Chromecast, vSolution Cast
Schnittstellen
Gigabit Ethernet, USB 3.0, HDMI, IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
OS im Lieferumfang
Linux
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Firmware aufrüstbar
Ja
Kennzeichnung
SSL, IEEE 802.1x
Video
Auflösung
4K UHD (2160p)
Konnektivität
Verbindungen
HDMI-Ausgang ¦ 2 x USB 3.0 ¦ LAN (Gigabit Ethernet)
Netzwerk & Internet-Multimedia
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, HTTP, NTP, HTTPS, SSH
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.086,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.202,59*
€ 1.431,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.194,56*
€ 1.421,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.154,44*
€ 1.373,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.127,57*
€ 1.341,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.086,61*
€ 1.293,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.