Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revolabs HD Directional Tabletop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8491530
Hersteller:
     Yamaha
Herst.-Nr.:
     CHDTBLMICDR
EAN/GTIN:
     0040232319099
Suchbegriffe:
Funkmikrofon
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Kabellose Mikrofone für Single/Dual/Venue-Systeme (HD und HD Executive) Kabellose Mikrofone für 4- oder 8-Kanal-Systeme Executive HD, HD-Single-/ HD-Dual Systeme oder Venue-Systeme HD. Erhältlich als Ansteckmodell, direktionales oder omnidirektionales Tischmodell, mit TA4- oder XLR-Adapter oder als Hybridmodell.
Revolabs HD Directional Tabletop - Mikrofon
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.5 cm
Tiefe
1.9 cm
Höhe
9.5 cm
Gewicht
30 g
Produkttyp
Drahtloses Mikrofon
Empfohlene Verwendung
Konferenz
Verschiedenes
Kennzeichnung
AES-128
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Mikrofonbatterie wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunde(n)
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (Sub-Mini phone 2,5 mm)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabellos - DECT
Besonderheiten
Stummschaltfunktion
Frequenzgang
50 - 14000 Hz
Empfohlene Platzierung
Tisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,80*
€ 318,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,16*
€ 310,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,36*
€ 245,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,70*
€ 238,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,63*
€ 232,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,62*
€ 212,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.