| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8486337 Herst.-Nr.: 00177060 EAN/GTIN: 4047443426987 |
| |
|
| | |
| Hama Essential Line "MyVoice1300" - Headset - im Ohr - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 12 g | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Headset - Bluetooth - kabellos | | Max. Betriebsabstand | 10 m | | Empfohlene Verwendung | Audio im Auto, tragbare Elektronik, Telefon | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | 3 Paar Silikonohrstöpsel (klein, mittel, groß), USB-Ladegerät | | Kennzeichnung | Bluetooth Class 2 | Stromversorgung | Ladezeit | 2 Stunden | | Batterie | Headset-Akku wiederaufladbar | | Standby-Zeit | 80 Stunden | | Betriebszeit (bis zu) | 4 Stunden | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabellos | | Soundmodus | Mono | | Besonderheiten | Sprachsteuerung, QuickPair Function, MultiPoint Technology | | Empfindlichkeit | 109 dB | | Impedanz | 16 Ohm | | Kopfhörer-Formfaktor | Im Ohr | | Active Noise Canceling | Ja | | Bluetooth-Profile | Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP) | | Frequenzgang | 20 - 20000 Hz | | Bluetooth-Version | Bluetooth 5.0 | | Drahtlose Technologie | Bluetooth | Fernbedienung | Steuerung | Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden | Internet der Dinge (IoT) | Intelligenter Assistent | Siri, Google Assistant | Mikrofon | Formfaktor | Eingebaut | | Empfindlichkeit | -44 dB | | Impedanz | 2.2 kOhm | | Frequenzgang | 100 - 10000 Hz | | Betriebsart des Mikrofons | Ungerichtet | | Geräuschunterdrückung | Ja | | Geräuschunterdrückungstechnologie | cVc 6.0 (clear Voice capture) by Qualcomm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handy Headset, Headset für Mobiltelefon, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Ohrkissen, Ohrpolster, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset mono bluetooth, bluetooth headset, bluetooth headset hama |
| | |
| |