Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC DT920 VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8479365
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     BE118959
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Systemtelefon
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Mit den Desktop-Telefonen von NEC verfügt Ihr Unternehmen über die richtigen Kommunikationstools für eine erstklassige multimediale Benutzererfahrung.
NEC DT920 - VoIP-Telefon - SIP, RTP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Transportgewicht
0.8 kg
Kompatible Plattformen
NEC UNIVERGE SV9100
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Verbindungen
Electronic hook switch (EHS) ¦ Headsetstecker / RJ-9
Platzierung/Befestigung
Wandmontage / Aufstellbar
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Bildschirmauflösung
168 x 41 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Position des Wählers
Telefon
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Halten
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
50
Speicher für Anruferkennung
50 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
133 mm
Transporttiefe
243 mm
Transporthöhe
181 mm
Transportgewicht
0.8 kg
IP-Telefonie
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.711, G.722, G.729a
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, RTP
Sicherheit
EAP-MD5, IEEE 802.1X
VoIP
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 223,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,31*
€ 265,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,12*
€ 257,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,57*
€ 243,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,86*
€ 233,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,42*
€ 214,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.