Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS ADAPT 460T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8479343
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000205
EAN/GTIN:
     5714708000068
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Epos Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Bleiben Sie in Bewegung, konzentriert und produktiv – mit einem In-Ear-Headset mit Nackenbügel, das bei der Arbeit oder unterwegs einen vollen, natürlichen Klang und Active Noise Cancelling (ANC) bietet. Sie können überall klar verständliche Geschäftstelefonate führen. Ein vibrierender Nackenbügel weist Sie auf alle eingehenden Anrufe hin.
EPOS ADAPT 460T - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - Nackenbügel - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - Schwarz mit Silber - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
50 g
Farbe
Schwarz mit Silber
Produkttyp
Ohrhörer - Bluetooth - kabellos
Merkmale
Sprachbenachrichtigungen
Max. Betriebsabstand
20 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Telefon, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, BTD 800 USB-Dongle
Kabeldetails
Micro-USB-Ladekabel
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Standby-Zeit
720 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
15 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe (Rauschunterdrückung AUS): bis zu 15 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (Rauschunterdrückung AUS): bis zu 14 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr - Nackenbügel
Magnetmaterial
Neodym
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Max. Geräuschdruck
118 dB
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Hybrid ANC
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Volumenlimitierungsfunktion
Ja
Bluetooth Audio Codec
aptX
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Sprachassistent, ANC an/aus, Microsoft Teams-Taste
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Mit Mikrofonen
2
Betriebsart des Mikrofons
Beamforming
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 178,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,67*
€ 212,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,41*
€ 205,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000200
€ 187,36*
Ähnlich
EPOS
1000660
€ 121,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.