Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Approach G80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8477046
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-01914-01
EAN/GTIN:
     0753759209766
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
gps handgerät garmin
Der Approach G80 bietet dank radargestützter Golfschwung-Analyse Daten zu Schlägerkopfgeschwindigkeit, Ballgeschwindigkeit, Smash Factor, Schwungtempo und voraussichtlicher Distanz.
Garmin Approach G80 - GPS-Navigationsgerät - Golf 3.5"
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-Navigationsgerät
Antenne
Eingebaut
Funktionen
Garmin Connect-kompatibel, Kilometerzähler, Bluetooth Smart, Garmin TruSwing compatible, PinPointer, Platzvorschau, Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns, Entfernung zu Layups/Doglegs, automatische Schlagweitenmessung, Modus für große Zahlen, digitale Scorecard, Ansicht Grün mit Möglichkeit zur manuellen Positionierung der Fahne, PlaysLike-Distanz, Touch-Zielauswahl, vollständige Vektorkarten, automatische CourseView-Updates, benutzerdefinierte Ziele, Rundentimer/Gesamtwerte, Beschleunigungssensor, digitaler Kompass, Radar
Schnittstelle
USB, Bluetooth
Kompatible Software
Garmin Golf
Empfohlene Verwendung
Golf
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Designmerkmale
Outdoor
Wasserdichte-Standard
IPX7
Zubehör im Lieferumfang
Daten-/Ladekabel, Trageschlaufe mit Karabiner, Trolley-/Golfwagenhalterung
Kennzeichnung
IEC 60529 IPX7
Schutz
Wasserfest
Computer Kompatibilität
Android, Apple iOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Details zur Lebensdauer von Batterien
GPS-Modus - bis zu 15 Stunden
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.87 cm
Tiefe
1.61 cm
Höhe
11.42 cm
Gewicht
119 g
Verbindungen
Schnittstellen
USB
Navigation
Tracklog-Punkte
41000
Bildschirm
Typ
TFT - Farbe - Touch-Screen
Diagonalabmessung
3.5"
Bildschirmauflösung
282 x 470 Pixel
Funktionen
Transflektiv, bei Sonnenlicht lesbar
Weitere Suchbegriffe: gps handgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,49*
€ 630,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,83*
€ 619,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,96*
€ 590,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,78*
€ 569,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,40*
€ 525,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.