Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's PB 175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8475756
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7321750
EAN/GTIN:
     8712285336188
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
Plasmaboy-Wagen sind die perfekte Lösung für die Installation von LCD- oder Plasmabildschirmen auf einer mobilen Basis für den Einsatz auf Messen, in Schulen oder in Kongress- und Ausstellungszentren. Plasmaboy-Wagen werden mit einer Vielzahl von Optionen geliefert, die eine universelle Display-Schnittstelle, eine Reihe von Zubehörfächern und eine Griffstange für einfaches Manövrieren umfassen.
Vogel's PB 175 - Wagen - für Flachbildschirm - Silber - Bildschirmgröße: 91.4-127 cm (36"-50") - Montageschnittstelle: ab 200 x 100 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
82 cm
Tiefe
70 cm
Höhe
192.5 cm
Farbe
Silber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Max. Ladegewicht
50 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Max. Größe des Befestigungsmusters
670 x 510 mm
Empfohlene Display-Größe
91.4-127 cm (36"-50")
Anz. Räder
4
VESA-Halterung
Ab 200 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: TV-Wagen, av wagen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,61*
€ 383,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,33*
€ 376,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,02*
€ 360,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,12*
€ 345,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,34*
€ 321,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.