Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Wireless Headset
>
Bluetooth Headset
>
Artikel
Jabra Evolve2 85 MS Stereo
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-8472013
Hersteller:
Jabra
Herst.-Nr.:
28599-999-999
EAN/GTIN:
5706991023312
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Ihr Ziel war es, sofortige Ruhe zu schaffen - überall. Das Ergebnis ist ein professionelles Headset der Spitzenklasse mit modernster digitaler hybrider aktiver Geräuschunterdrückung (ANC), angetrieben durch den fortschrittlichsten digitalen Chipsatz aller Zeiten und entwickelt für eine unglaubliche Geräuschisolierung. Es ist an der Zeit, das Spiel zu verändern. Willkommen beim neuen Standard. Sie haben das Busylight auf ein völlig neues Niveau gebracht, sodass es aus jeder Richtung sichtbar ist. Das rote Licht wird automatisch aktiviert, wenn Sie telefonieren oder in einer Besprechung sind, oder Sie können es selbst per Knopfdruck aktivieren. Selbst wenn Sie sich mitten im Geschehen befinden, schützt Sie Ihr Busylight vor allen Blickwinkeln und Unterbrechungen. Es ist wie ein eingebauter Wachmann für Ihre Konzentration. Dieses Headset ist mit leistungsstarken, lecktoleranten 40-mm-Lautsprechern ausgestattet. Mit dem fortschrittlichen digitalen Chipsatz und dem neuesten AAC-Codec klingt Ihre Musik besser als je zuvor. Gutes kommt zu denen, die warten. Dies ist das Audioerlebnis, auf das Sie gewartet haben. Sie wissen, dass Sie mit absoluter Klarheit gehört und verstanden werden, damit Ihre Gespräche nahtlos und professionell verlaufen. Deshalb haben sie die unglaubliche Gesprächsleistung der weltweit führenden Evolve-Serie genommen und sie noch weiter verbessert, indem sie 10 Mikrofone (ja, 10) eingebaut haben, die von dem fortschrittlichen digitalen Chipsatz angetrieben werden, über den sie immer wieder sprechen, um jedes Mal eine hervorragende Gesprächsqualität zu gewährleisten. Denn wenn Sie ein wichtiges Gespräch führen, ist Klarheit alles. Wenn Sie endlich ein Headset gefunden haben, auf das Sie nicht mehr verzichten können, ist es gut zu wissen, dass Sie das auch nicht müssen. Mit der fortschrittlichen Akku-Effizienz-Technologie wird die letzte Minute Saft aus diesem leistungsstarken Headset herausgeholt. Sie haben Hunderte von Köpfen biometrisch vermessen, um ein perfektes Design zu entwickeln, das sich an jede Größe und Form anpasst. Dann haben sie weiche Ohrpolster aus Memory-Schaumstoff hinzugefügt, um das Headset so bequem zu machen, dass Sie vergessen werden, dass es überhaupt da ist. Schließlich wurde er aus langlebigen, hochwertigen Materialien gefertigt. Dieser Komfort ist eine Klasse für sich. Mit dem modernen, lässigen Design und dem diskreten, versteckten Bügelarm, der auch im versteckten Zustand einen hervorragenden, professionellen Klang garantiert, können Sie nahtlos vom Büro in die Freizeit wechseln. Wenn Sie also unterwegs sind, werden nur Sie wissen, dass Sie arbeiten.
Jabra Evolve2 85 MS Stereo - Headset - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - aktive Rauschunterdrückung - 3,5 mm Stecker - Geräuschisolierung - Schwarz - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.86 cm
Tiefe
7.73 cm
Höhe
16 cm
Gewicht
286 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
iPhone, Android Telefon, Mac, Windows
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Zusätzliche Funktionen
DSP
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Material Ohrpolster
Kunstleder, Schaum
Stirnbandmaterial
Schaumstoff, Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Flugzeug-Adapter, USB-C-Ladekabel, Jabra Link 390a USB Adapter, 3,5 mm Audiokabel
Kabeldetails
Audiokabel - ablösbar - 1.2 m ¦ USB-C Ladekabel - ablösbar - 1.2 m
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
2.5 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
37 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 37 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Rauschunterdrückung EIN): bis zu 32 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 30 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (Rauschunterdrückung EIN): bis zu 20 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Besetzt-Leuchte, SafeTone-Technologie, Jabra Direct
Empfindlichkeit
117 dB
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
50 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Geräuschdämmung
Ja
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Hybrid ANC
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Stummtaste, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Sprachassistent
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
22.7 cm
Transporttiefe
7.3 cm
Transporthöhe
18.85 cm
Tracking
Sensoren
On-Ear-Erkennung
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-35 dBV/Pascal
Frequenzgang
5 - 20000 Hz
... >
DCI
>
Audio
>
Headsets & Mikrofone
Weitere Suchbegriffe:
PC Headset
,
Headset kabelgebunden
,
Headset schnurgebunden
,
Kabelgebundenes Headset
,
Schnurgebundenes Headset
,
Kopfhörer
,
Büro Headset
,
Call Center Headset
,
Callcenter Headset
,
Home Office Headset
,
Office Headset
,
Kabelloses Headset
,
Schnurloses Headset
,
Wireless Headset
,
jabra headset bluetooth stereo
,
bluetooth headset
,
headset bluetooth
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 308,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,70*
€ 367,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,57*
€ 366,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,74*
€ 351,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,08*
€ 345,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,59*
€ 329,14
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jabra Zubehör - Jabra Evolve2 85 Basisstation, USB-A Schwarz
Jabra
14207-65
€ 60,75*
Zubehör
Jabra Zubehör - Jabra Evolve2 85 Basisstation, USB-C Beige
Jabra
14207-68
€ 79,50*
Zubehör
Jabra Zubehör - Jabra Evolve2 85 Basisstation, USB-C Schwarz
Jabra
14207-66
€ 61,11*
Zubehör
Jabra Zubehör - Jabra Evolve2 85 Ohrkissen, Schwarz, 1 Paar
Jabra
14101-79
€ 24,16*
Zubehör
Jabra Zubehör - Jabra Evolve2 85 Reiseetui, Beige, 1 Stück
Jabra
14301-51
€ 34,54*
Zubehör
Jabra Zubehör - Jabra Evolve2 85 Reiseetui, Schwarz, 1 Stück
Jabra
14301-50
€ 33,57*
Zubehör
Jabra Zubehör - Jabra Evolve2 USB-Kabel, USB-A auf USB-C 1,2 m, Schwarz
Jabra
14208-31
€ 27,71*
Zubehör
Jabra Zubehör - Jabra Evolve2 USB-Kabel, USB-C auf USB-C 1,2 m, Schwarz
Jabra
14208-32
€ 28,23*
Zubehör
Jabra Zubehör - Jabra Evovle2 USB-Kabel, USB-A auf USB-C, 1,2 m, Beige
Jabra
14208-33
€ 29,79*
Zubehör
Jabra Zubehör - Link 380 USB-A, MS, USB-A BT-Adapter
Jabra
14208-24
€ 85,29*
Zubehör
Jabra Zubehör - Link 380 USB-A, UC, USB-A BT-Adapter
Jabra
14208-26
€ 93,53*
Zubehör
Jabra Zubehör - Link 380 USB-C, MS, USB-C BT-Adapter
Jabra
14208-22
€ 93,71*
Zubehör
Jabra Zubehör - Link 380 USB-C, UC, USB-C BT-Adapter
Jabra
14208-25
€ 79,61*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.