Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve2 65 MS Stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8471998
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     26599-999-998
EAN/GTIN:
     5706991022810
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Entwickelt, um Ihre Arbeit flexibler zu gestalten. Arbeiten Sie überall mit hervorragender kabelloser Audioleistung. Hervorragende Ergebnisse erfordern eine exzellente Gesprächsleistung, und unterbrechungsfreier professioneller Ton macht wirklich einen Unterschied. Die Gesprächsleistung der weltweit führenden Evolve-Serie wurde durch die Integration von drei leistungsstarken, strategisch platzierten Profi-Mikrofonen, den fortschrittlichen digitalen Chipsatz und die neueste Signalverarbeitungstechnologie weiter verbessert. Das Ergebnis ist eine herausragende Gesprächsqualität - jedes Mal. Diese Headsets verfügen über leistungsstarke 40-mm-Lautsprecher, die Signalstabilität garantieren, und wurden mit dem fortschrittlichsten digitalen Chipsatz aller Zeiten ausgestattet. Mit der Evolve-Serie können Sie während der Arbeit garantiert Musik in bester Qualität hören. Mit der Evolve2-Serie erreicht die Audioqualität ein noch höheres Niveau. Hintergrundgeräusche können Ihren Arbeitsablauf stören, ob im Büro oder unterwegs. Wenn Sie den Evolve2 65 Kopfhörer tragen, verschwinden die Geräusche um Sie herum sofort, dank des isolierenden Schaumstoffs in den ovalen Ohrpolstern und dem bahnbrechenden Design der abgewinkelten Ohrmuscheln, die Außengeräusche effektiv abblocken und Ihnen eine beispiellose passive Geräuschunterdrückung bieten.
Jabra Evolve2 65 MS Stereo - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - USB-A - Geräuschisolierung - beige - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
176 g
Farbe
Beige
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - USB-A
Zusätzliche Funktionen
DSP
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Telefon, Computer - Kommunikation
Material Ohrpolster
Kunstleder, Memory-Schaumstoff
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, USB-Kabel, USB-Dongle
Kennzeichnung
G616
Kabeldetails
USB-Kabel - ablösbar
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
1.5 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
1600 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
24 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Sprachsteuerung, Besetzt-Leuchte, PeakStop-Technologie, Jabra Direct
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
40 mm
Bluetooth-Profile
Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Geräuschdämmung
Ja
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Stummtaste, Annehmen/Beenden
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,68*
€ 199,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,83*
€ 184,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jabra
14101-83
ab € 35,12*
Zubehör
Jabra
14207-61
ab € 52,97*
Zubehör
Jabra
14207-55
ab € 47,54*
Zubehör
Jabra
14207-62
ab € 52,92*
Zubehör
Jabra
14207-63
ab € 49,09*
Zubehör
Jabra
14301-48
ab € 70,60*
Zubehör
Jabra
14208-31
ab € 20,29*
Zubehör
Jabra
14208-32
ab € 20,21*
Zubehör
Jabra
14208-34
ab € 20,99*
Zubehör
Jabra
14208-33
ab € 20,90*
Zubehör
Jabra
14208-24
ab € 59,58*
Zubehör
Jabra
14208-26
ab € 59,57*
Zubehör
Jabra
14208-22
ab € 59,57*
Zubehör
Jabra
14208-25
ab € 56,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.