Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADLER AD 3015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-8471956
Hersteller:
     ADLER
Herst.-Nr.:
     AD 3015
EAN/GTIN:
     5908256832503
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
sandwichmaker
Sandwichtoaster, dessen Design die Inspiration für Designer der Taschen darstellen kann. Dennoch die wirkliche Bestimmung von diesem Sandwichtoaster ist Vorbereitung leckerer, knuspriger Toasts. Dank der Leistung 750W das Brot ist schnell in wenigen Minuten fertig gebacken und nicht brandig. Die Kontrollleuchte anzeigt wann die Sandwiches fertig sind. Das Gerät ist sehr sicher und stabil dank der Antirutschfüße. Ideal für jemanden, der die knusprige Toasts liebt.
Adler AD 3015 - Sandwichmaker - 850 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Sandwichmaker
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Rutschfeste Füße
Ja
Sandwiches Kapazität
2
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Verschluss-Clip
Verpackungstyp
Geschenkpackung
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
0.9 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
850 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
25 cm
Tiefe (Versand)
10 cm
Höhe (Versand)
24.5 cm
Gewicht (Versand)
1.13 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Bereit zum Kochen Anzeige
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.