Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Wireless Headset
>
Bluetooth Headset
>
Artikel
Jabra Evolve2 65 UC mono
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-8471200
Hersteller:
Jabra
Herst.-Nr.:
26599-889-888
EAN/GTIN:
5706991023114
Suchbegriffe:
Akku für Funkkopfhörer
Batterie für Funkkopfhörer
Funkkopfhörer-Akku
Funkkopfhörer-Batterie
Das Evolve2 65 wurde entwickelt, um Ihre Arbeit noch flexibler zu gestalten. Arbeiten Sie überall mit hervorragender kabelloser Audioleistung. Heutzutage hört man selten von garantierter Zufriedenheit, aber Sie wollen sie wieder in den Mittelpunkt rücken. Das Evolve2 65 ist mit allen wichtigen Unified Communications (UC)-Plattformen kompatibel, um eine nahtlose Zusammenarbeit zu gewährleisten. Diese Headsets verfügen über leistungsstarke 40-mm-Lautsprecher, die Signalstabilität garantieren, und werden vom fortschrittlichsten digitalen Chipsatz aller Zeiten angetrieben. Mit der Evolve-Serie haben Sie die Garantie, dass Sie während der Arbeit Musik in höchster Qualität hören können. Mit der Evolve2-Serie erreicht die Audioqualität ein noch höheres Niveau.
Jabra Evolve2 65 UC Mono - Headset - On-Ear - konvertierbar - Bluetooth - kabellos - USB-C - Geräuschisolierung - beige - mit Ladestation
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
99.2 g
Farbe
Beige
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - USB-C
Zusätzliche Funktionen
DSP
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Telefon, Computer - Kommunikation
Kombiniert mit
Ladestation
Material Ohrpolster
Kunstleder, Memory-Schaumstoff
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, USB-Kabel, USB-Dongle
Kennzeichnung
G616
Kabeldetails
USB-Kabel - ablösbar
Stromversorgung
Ladezeit
1.5 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
1600 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
24 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Sprachsteuerung, Besetzt-Leuchte, PeakStop-Technologie, Jabra Direct
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear - konvertierbar
Membran
40 mm
Bluetooth-Profile
Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Geräuschdämmung
Ja
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (24-poliger USB-C)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Stummtaste, Annehmen/Beenden
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
... >
DCI
>
Audio
>
Headsets & Mikrofone
Weitere Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
,
Computer-Headset
,
Headset
,
Headsets
,
PC Headset
,
Kopfhörer
,
Muschelkopfhörer
,
Büro Headset
,
Call Center Headset
,
Callcenter Headset
,
Home Office Headset
,
Office Headset
,
Kabelloses Headset
,
Schnurloses Headset
,
Wireless Headset
,
gn netcom headset
,
bluetooth headset
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 178,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,35*
€ 212,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,56*
€ 208,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,64*
€ 186,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,26*
€ 164,53
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jabra Zubehör - Jabra Evolve2 65 Basisstation, USB-A, Schwarz
Jabra
14207-55
€ 58,61*
Zubehör
Jabra Zubehör - Jabra Evolve2 65 Basisstation, USB-C, Beige
Jabra
14207-62
€ 69,25*
Zubehör
Jabra Zubehör - Jabra Evolve2 65 Basisstation, USB-C, Schwarz
Jabra
14207-63
€ 60,91*
Zubehör
Jabra Zubehör - Jabra Evolve2 65 Reiseetui, 10 Stück
Jabra
14301-48
€ 90,60*
Zubehör
Jabra Zubehör - Jabra Evolve2 USB-Kabel, USB-A auf USB-C 1,2 m, Schwarz
Jabra
14208-31
€ 27,73*
Zubehör
Jabra Zubehör - Jabra Evolve2 USB-Kabel, USB-C auf USB-C 1,2 m, Schwarz
Jabra
14208-32
€ 28,11*
Zubehör
Jabra Zubehör - Jabra Evolve2, USB-Kabel, USB-C auf USB-C, 1,2 m, Beige
Jabra
14208-34
€ 30,15*
Zubehör
Jabra Zubehör - Jabra Evovle2 USB-Kabel, USB-A auf USB-C, 1,2 m, Beige
Jabra
14208-33
€ 30,12*
Zubehör
Jabra Zubehör - Link 380 USB-A, MS, USB-A BT-Adapter
Jabra
14208-24
€ 85,04*
Zubehör
Jabra Zubehör - Link 380 USB-A, UC, USB-A BT-Adapter
Jabra
14208-26
€ 79,45*
Zubehör
Jabra Zubehör - Link 380 USB-C, MS, USB-C BT-Adapter
Jabra
14208-22
€ 93,78*
Zubehör
Jabra Zubehör - Link 380 USB-C, UC, USB-C BT-Adapter
Jabra
14208-25
€ 79,39*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.