Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADLER AD 633


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-8471160
Hersteller:
     ADLER
Herst.-Nr.:
     AD 633
EAN/GTIN:
     5901436590316
Suchbegriffe:
Dampfgarer
Dampfgargerät
dampfgarer
Adler AD 633 - Dampfstation - 9 Liter - 800 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Dampfstation
Kapazität
9 Liter
Klarsichtdesign
Ja
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Cool Touch-Griffe
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
3 x Dampfkorb ¦ Reisschüssel ¦ Abdeckung
Verpackungstyp
Geschenkpackung
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.71 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
800 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
27 cm
Tiefe (Versand)
27 cm
Höhe (Versand)
26.5 cm
Gewicht (Versand)
2.51 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
60 min
Indikatoren
Ja
Steuerelemente
Drehrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.