Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Theta Electret


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8471112
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH02GE-B1UA00
EAN/GTIN:
     4718017399609
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Das ROG Theta Electret ist ein hochmodernes Gaming-Headset mit Elektret-Treiber-Technologie gepaart mit luftdichtem Essence-Basstreiber für einen außergewöhnlichen audiophilen Klang, der dich tiefer in deine Spiele eintauchen lässt und dich mit der Musik, die du liebst, verbindet. Es lässt sich perfekt mit DACs und Verstärkern kombinieren. Als Musikfreund und Gamer ist das ROG Theta Electret ein kompromissloses Headset mit erstklassigem Klang und immersivem Gaming-Effekt in einem robusten, hochwertigen Design.
ASUS ROG Theta Electret - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
555 g
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Ohrpolster
Kabeldetails
Audio-Adapter - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
45 mm
Magnetmaterial
Neodymmagnet
Frequenzgang
20 - 40000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Mikrofon ein/stumm
Kabel
Kabellänge
1.5 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Abnehmbares Headset-Mikrofon
Empfindlichkeit
-40 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 149,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,46*
€ 157,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.