|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1006-8465383 Herst.-Nr.: MX3X2ZM/A EAN/GTIN: 0190199312753 |
| |
|
|  |  |
 | Die Studio3 Wireless Kopfhörer bieten ein ausgezeichnetes Sounderlebnis durch die Reine Adaptive Noise-Canceling Technologie (Pure ANC), die aktiv externe Störgeräusche filtert. Mit der Audio-Kalibrierung in Echtzeit bleibt die Klarheit, Bandbreite und Intensität der Musik erhalten. Sie messen kontinuierlich zu filternde Geräusche und reagieren automatisch in Echtzeit auf die individuelle Passform und Musikwiedergabe. So hast du immer optimalen Sound und kannst deine Musik so erleben, wie vom Künstler beabsichtigt. Beats Studio3 Wireless - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - Geräuschisolierung - mattschwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Mattschwarz |  | Kompatibilität | iPhone, iPad, iPod |  | Produkttyp | Kopfhörer - Bluetooth - kabellos |  | Details zu Abmessungen & Gewicht | 18.4 cm / 260 g |  | Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Schutzhülle |  | Kabeldetails | Micro-USB-Ladekabel ¦ RemoteTalk Kabel - ablösbar | Stromversorgung | Batterie | Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen |  | Betriebszeit (bis zu) | 22 Stunde(n) | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabellos |  | Soundmodus | Stereo |  | Besonderheiten | Apple W1 Chip, Fast-Fuel Technologie |  | Kopfhörer-Formfaktor | Ohrumschließend |  | Lautstärkeregelung im Kabel | Ja |  | Active Noise Canceling | Ja |  | Faltbar | Ja |  | Geräuschdämmung | Ja |  | Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie | Pure Adaptive Noise Cancelling |  | Drahtlose Technologie | Bluetooth | Verbindungen | Anschlusstyp | Kopfhörer (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig) | Fernbedienung | Steuerung | Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Sprachassistent | Kabel | Abnehmbares Kabel | Ja | Mikrofon | Typ | Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth stereo kopfhörer, bluetooth headset, headset bluetooth |
|  |  |
| |