Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko FSG52010FW Herd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8464658
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     FSG52010FW
EAN/GTIN:
     8690842135293
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
gas herd
Beko FSG52010FW - Herd - freistehend - Breite: 50 cm - Tiefe: 60 cm - Höhe: 85 cm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Weiß
Produkttyp
Herd - Gas
Gesamtkapazität des Ofens (netto)
60 Liter
Hersteller
Beko
Modell
FSG52010FW
Herdgröße
Mittel
Türtyp
Glastür
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Gassicherheit
Geschirrzug
Ja
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Backblech ¦ Rost
Gitter-Material
Emaille
Abmessungen und Gewicht
Breite
50 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
85 cm
Gewicht
38.9 kg
Kochfelder
Kochfeldoberfläche
Emaille
Kochfeld Details
1 x Gas - 2900 W ¦ 2 x Gas - 2000 W ¦ 1 x Gas - 1000 W
Kochfeldtyp
Gaskochfeld - 4 Kochfelder
Heizelementtyp
Gas
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Automatische Zündung
Kochfeld
Lage der Regler
Frontpaneel
Backofeneigenschaften
Innenbeschichtung
Email
Backofen
Backofentyp
Gasofen - 60 Liter
Türöffnungstyp
Herunterklappbare Tür
Ofenfenster
Ja
Ofenlicht
Ja
Anz. Schienen
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,25*
€ 382,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,57*
€ 380,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,41*
€ 359,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,49*
€ 342,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,34*
€ 313,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.