Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEVERIN Espresa Plus KA 5995


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8455499
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KA 5995
EAN/GTIN:
     4008146033391
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressoautomat
SEVERIN Espresa Plus KA 5995 - Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar - Edelstahl gebürstet/schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Edelstahl gebürstet/schwarz
Produkttyp
Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Druck
15 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Kaffeestampfer, Filter für 2 Tassen, 1 Tassenfilter, Filter für Pods, Milchbehälter aus Edelstahl (0,45 l)
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, ESE Pods
Kapazität des Wasserbehälters
1.1 Liter
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Tassenwärmer
Ja
Brühmethode
Espresso
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.5 cm
Tiefe
30.5 cm
Höhe
33.5 cm
Gewicht
4.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1350 W
Automatische Abschaltung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Spülkontrolle
Ja
Temperaturkontrollen
Ja
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Vorwärmzeit
0.67 min
Zwei-Weg Spender
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,72*
€ 211,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,13*
€ 209,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,73*
€ 209,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,31*
€ 203,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,23*
€ 199,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,22*
€ 175,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.