Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 289ESR Waffeleisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8455435
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     289ESR
EAN/GTIN:
     4004631010663
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat cloer
waffelautomat
Cloer 289ESR - Waffeleisen - 800 W - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silber
Produkttyp
Waffeleisen
Gehäusematerial
Edelstahlgehäuse
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Abmessungen und Gewicht
Breite
25 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
8.5 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
800 W
Kabellänge
1.27 m
Spannung
230 V
Kabelaufbewahrung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
22 cm
Tiefe (Versand)
27 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Waffeleisen
Umgedrehtes Design
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.