Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Dash Cam Tandem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8453834
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02259-01
EAN/GTIN:
     0753759235147
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
Camcorder
Die Garmin Dash Cam Tandem erfasst gleichzeitig das Geschehen nach vorne als auch im Innenraum des Fahrzeugs und wird so unter anderem für Taxi- oder Uber-Fahrer zum doppelten Augenzeugen in der Windschutzscheibe. Trotz ihrer kompakten Maße verfügt die Dash Cam über zwei Linsen mit jeweils 180 Grad-Bildwinkel für Rundumaufzeichnungen bei Tag und Nacht. Die Frontlinse erstellt Aufnahmen in 1440p-Auflösung und mit Garmin Clarity HDR (High Dynamic Range), um wichtige Details wie Nummernschilder besonders gut zu erfassen. Die Innenraumlinse mit Nachtsicht-Funktion nimmt in 720p wiederum die Aktivitäten von Fahrer sowie Mitfahrern auf. Die Aufzeichnung startet automatisch, sobald die Kamera mit einer Stromquelle verbunden ist. Bei automatischem Erkennen eines Unfalls werden die Aufnahmen vor, während und nach dem Vorfall dank integriertem GPS mit Angaben zu Geschwindigkeit, Datum sowie Standort gespeichert. Registriert die Kamera in Verbindung mit dem separat erhältlichen Einbaukabel im Parkmodus eine Erschütterung, speichert sie ebenfalls die Sequenz. Video-, Bild- sowie Audioaufnahmen lassen sich zudem bequem über die Sprachsteuerung der Dash Cam starten und stoppen. Über das integrierte WLAN werden gespeicherte Aufnahmen von der Kamera direkt in die Galerie der dazugehörigen Garmin Drive App übertragen und können dort betrachtet und geteilt werden. Bis zu vier Dash Cams lassen sich gleichzeitig über die App synchronisieren. Die Kamera wurde speziell für den Dauereinsatz entwickelt - auch bei direkter Sonneneinstrahlung sowie bei einer Umgebungstemperatur von bis zu 80 Grad Celsius.
Garmin Dash Cam Tandem - Kamera für Armaturenbrett - 1440 p / 30 BpS - 3.7 MPix - Wireless LAN, Bluetooth - GPS - G-Sensor
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamera für Armaturenbrett - 1440 p
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
H.264
Schnittstelle
USB 2.0, Wireless LAN, Bluetooth
Sensorauflösung Camcorder
3.7 MPix
Sensoren
G-Sensor
Max. Videoauflösung
2560 x 1440
Bildaufnahmeformat
JPEG
Navigation
GPS/GALILEO-Empfänger
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht
HDR-Modus
Clarity HDR
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzvorsatz für das Auto, USB-Kabel, Magnethalterung, Netzkabel (4 m)
Umgebungsbedingungen
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv - Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
180 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, Laden über USB, Sprachsteuerung, Nachtsicht-Infrarotaufnahmen, Dual Capture mit IR-Innenkamera, Super Capacitor-Technologie
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.5 cm
Tiefe
2.35 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
65.4 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
15.4 cm x 6.9 cm x 10.7 cm
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0
Zweites Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv
Fokuseinstellung
Fixfokus
Armaturenbrettkamera-Funktionen
Funktionen
Parkmodus, Automatische Vorfallserfassung, Geschwindigkeitspressung, GPS-Kennzeichnung, HDR-Modus (High Dynamic Range)
Vorfallerkennung
G-Sensor
Echtzeit Orte
GPS
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
256 GB
Speicherkarte
16 GB microSDHC
Speicherkarte enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,64*
€ 339,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,96*
€ 330,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,21*
€ 314,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,60*
€ 307,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,76*
€ 286,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.