Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington Style R3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8453145
Hersteller:
     Spectrum Brands
Herst.-Nr.:
     41206560100
EAN/GTIN:
     5038061100969
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Es ist Zeit für eine ordentliche Glattrasur mit dem Style Series R3. Der Rotationsrasierer verspricht Ihnen eine zuverlässige Leistung, maximalen Hautkontakt und Komfort, damit Sie die Rasur einfach und voller Zuversicht meistern. Die Dual-Track-Klingen sorgen für schnelle Ergebnisse. Die antimikrobielle Scherkopfumgebung schützt die Haut während der Rasur, sodass Sie jeden Tag gepflegt aussehen. Der R3 wurde designed, um sich perfekt den Gesichtskonturen anzupassen. Deshalb besitzt er flexible Scherköpfe und einen beweglichen Hals für mehr Komfort bei der Rasur. Der ergonomische Griff liegt gut in der Hand und macht die Rasur noch einfacher. Mit dem 3-Tage-Bartaufsatz, den man einfach auf die Scherköpfe setzen kann, müssen Sie sich keine Gedanken mehr machen, wie Sie Ihren Bart am besten trimmen, denn der Aufsatz macht es Ihnen leicht, Ihren Stoppellook zu kreieren. Der verbesserte ComfortTrim-Detail- und Langhaarschneider lässt Sie längere Haare vor der Rasur schneiden, trimmt Ihre Koteletten und ermöglicht das Schneiden von Konturen. Sie können das Beste aus sich herausholen und sind dabei sanft zu Ihrer Haut.
Remington Style R3 - Rasierer
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rasierer
Kategorie
Haarentfernung
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Garantiedetails
3 Jahre, wenn innerhalb von 28 Tagen registriert
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Netzkabel ¦ Reinigungsbürste ¦ Stoppelkamm
Energieversorgung
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Starten
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Rasierkopftyp
Schwenkbarer Kopf
Pop-up Trimmer
Ja
Rasierer Typ
Drehend
Klingenanz.
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.