Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HC-X2000 Camcorder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8448472
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HC-X2000E
EAN/GTIN:
     5025232935161
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
Kameraleuchte
Der Camcorder HC-X2000 bietet Ihnen alles, was Ihr Herz begehrt. Leistungsstarke Funktionen, ein besonders leichtes und kompaktes Gehäuse sowie vielfältige Profi-Funktionen erlauben Ihnen Aufnahmen höchster Kreatvitität.
Panasonic HC-X2000 - Camcorder - 4K / 60 BpS - 24x optischer Zoom - Leica - Flash-Karte - Wi-Fi - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Camcorder - 4K
Optisches Zoom
24x
Typ des optischen Sensors
MOS
Digitales Zoom
10x
Digital-Video-Format
AVCHD, H.264, MOV, HEVC, H.265
Größe des optischen Sensors
10.2 mm (1/2.5")
Bildstabilisator
Optisch (5-Achsen HYBRID O.I.S.)
Schnittstelle
HDMI, 3G HD-SDI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Audiosignalformat
Dolby Digital AC-3 (2-Kanal), Linear PCM, AAC
Gesichtserkennung
Gesichtserkennung AF/AE
Ja
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Bildaufnahmeformat
JPEG
Effektive Videoauflösung
8.29 MPix
Camcorder-Medientyp
Flash-Karte
Objektiv im Lieferumfang
Leica
Druckstandard
Exif-Druckunterstützung
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht, Live-Streaming
Einbauleuchte
LED-Videolicht
Camcorder-Typ
Beruflich
Anz. Sensoren
1 MOS
Bildrate (max. Auflösung)
60 BpS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Batterieladegerät, Mikrofonständer, AC Power Adapter, Augenmuschel, Camcordergriff
Batterie
Batterietyp
Herstellerspezifisch
Details
5900 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Leica Zoomobjektiv - 24X-Zoom - 4.12 - 98.9 mm - f/1.8-4.0
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
25 - 600mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Handbedienung (mit Ring)
Filtergröße
62 mm
Merkmale
4-Drive-Linsensystem
Optischer Sucher
Suchertyp
Eingebaut - elektronisch
Sucher-Farbunterstützung
Farbe
Sucherauflösung
1.555.000 Pixel
Sucherdiagonale
0.6 cm (0.24")
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, Zubehörschuh, Super-Zeitlupenaufnahme, schaltbarer IR-Filter, Intelligent-Zoom
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.9 cm
Tiefe
25.7 cm
Höhe
15.9 cm
Gewicht
900 g
Gewichtdetails
Nur Kamera: 900 g ¦ Kamera mit Batterie, Streulichtblende, Augenmuschel und Speicherkarte: 1.5 kg
Verbindungen
Anschlusstyp
HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) ¦ Mikrofoneingang (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Fernsteuerungseingang (Sub-Mini phone 2,5 mm) ¦ USB 2.0 (5-poliger Micro-USB Typ AB) ¦ Audio-Eingang (XLR x 2) ¦ 3G HD-SDI-Ausgabe (BNC) ¦ Gleichstromeingang
Belichtung und Weißabgleich
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/8000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
1/2 Sek
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Voreinstellungen für Weißabgleich
3200K, 5600K, 2000K - 15000K
Mindestbeleuchtung
1.5 Lux
Integrierte ND-Filter
1/4, 1/64, 1/16
Speicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
Doppel-SD-Karte
Speicherkarte enthalten
Nein
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
8.9 cm (3.5") LCD-Display
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Drehbar
Display-Format
2.760.000 Pixel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.668,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.813,80*
€ 2.158,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.784,68*
€ 2.123,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.728,14*
€ 2.056,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.692,76*
€ 2.014,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.668,29*
€ 1.985,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.