Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HC-X1500 Camcorder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8448471
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HC-X1500E
EAN/GTIN:
     5025232935147
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder panasonic
Professionelle Aufnahmen jederzeit und überall: Der Camcorder HC-X1500 vereint leistungsstarke Funktionen mit einem sehr leichten Gehäuse und überzeugt sowohl in Sachen Funktionalität als auch Mobilität. Neben 4K Aufnahmen bietet der Camcorder ein LEICA Dicomar Objektiv, einen schnellen Autofokus sowie einen 5-Achsen Hybrid O.I.S. Bildstabilisator.
Panasonic HC-X1500 - Camcorder - 4K / 60 BpS - 24x optischer Zoom - Leica - Flash-Karte - Wi-Fi - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Camcorder - 4K
Optisches Zoom
24x
Typ des optischen Sensors
MOS
Digitales Zoom
10x
Digital-Video-Format
AVCHD, H.264, MOV, HEVC
Größe des optischen Sensors
10.2 mm (1/2.5")
Bildstabilisator
Optisch (5-Achsen HYBRID O.I.S.)
Schnittstelle
HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Audiosignalformat
Dolby Digital AC-3 (2-Kanal), Linear PCM, AAC
Gesichtserkennung
Gesichtserkennung AF/AE
Ja
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Bildaufnahmeformat
JPEG
Effektive Videoauflösung
8.29 MPix
Camcorder-Medientyp
Flash-Karte
Objektiv im Lieferumfang
Leica
Druckstandard
Exif-Druckunterstützung
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht, Live-Streaming
Camcorder-Typ
Beruflich
Anz. Sensoren
1 MOS
Bildrate (max. Auflösung)
60 BpS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Batterieladegerät, AC Power Adapter, Augenmuschel
Batterie
Batterietyp
Herstellerspezifisch
Details
5900 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Leica Zoomobjektiv - 24X-Zoom - 4.12 - 98.9 mm - f/1.8-4.0
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
25 - 600mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Handbedienung (mit Ring)
Filtergröße
62 mm
Merkmale
4-Drive-Linsensystem
Optischer Sucher
Suchertyp
Eingebaut - elektronisch
Sucher-Farbunterstützung
Farbe
Sucherauflösung
1.555.000 Pixel
Sucherdiagonale
0.6 cm (0.24")
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, Zubehörschuh, Super-Zeitlupenaufnahme, i-Zoom, schaltbarer IR-Filter
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.9 cm
Tiefe
25.7 cm
Höhe
9.3 cm
Gewicht
900 g
Gewichtdetails
Nur Kamera: 900 g ¦ Kamera mit Batterie, Streulichtblende, Augenmuschel und Speicherkarte: 1.2 kg
Verbindungen
Anschlusstyp
HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) ¦ Mikrofoneingang (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Fernsteuerungseingang (Sub-Mini phone 2,5 mm) ¦ USB 2.0 (5-poliger Micro-USB Typ AB) ¦ Gleichstromeingang
Belichtung und Weißabgleich
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/8000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
1/2 Sek
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Voreinstellungen für Weißabgleich
3200K, 5600K, 2000K - 15000K
Mindestbeleuchtung
1.5 Lux
Integrierte ND-Filter
1/4, 1/64, 1/16
Speicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
Doppel-SD-Karte
Speicherkarte enthalten
Nein
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
8.9 cm (3.5") LCD-Display
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Drehbar
Display-Format
2.760.000 Pixel
Weitere Suchbegriffe: camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.318,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.434,86*
€ 1.707,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.421,62*
€ 1.691,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.377,87*
€ 1.639,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.348,82*
€ 1.605,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.318,68*
€ 1.569,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.