Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VTech KidiZoom Duo DX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8443203
Hersteller:
     VTech
Herst.-Nr.:
     80-520054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalcamera pink
Die Kidizoom Duo DX ist mit einem Musikplayer, einer Filmfunktion, lustigen Bearbeitungsmöglichkeiten und vielen Spielen ausgestattet. Über die Vorder- und Rückkamera können Bilder und Selfies kinderleicht aufgenommen werden. Mit über 90 Fotoeffekten, Rahmen und Stempeln sind kleinen Fotografen keine gestalterischen Grenzen gesetzt. Zudem warten die AR-Spiele auf die Kids, die den Bildern und Videos coole Effekte verleihen und den Spielen neuen Schwung geben. Im Videorekorder werden Animationen per Gesichtserkennung ausgelöst und gesteuert.
VTech KidiZoom Duo DX - Digitalkamera - Kompaktkamera mit digitale Wiedergabe / Sprachaufnahme - 5.0 MPix - pink
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Pink
Produkttyp
Digitalkamera - Kompaktkamera mit digitale Wiedergabe / Sprachaufnahme
Digitales Zoom
4x
Schnittstelle
USB 2.0
Sensorauflösung
5.0 Megapixel
Gesichtserkennung
Ja
Max. Videoauflösung
640 x 480
Bildaufnahmeformat
JPEG
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kopfhörer
Batterie
Batterietyp
AA Standard-Formfaktor
Details
4 x AA (optional)
Objektivsystem
Fokuseinstellung
Fixfokus
Optischer Sucher
Suchertyp
Optisch - reelles Bild
Merkmale
Beidäugige Betrachtung
Kamerablitz
Kamerablitz
Eingebauter Blitz
Blitzeinstellungen
Auto-Modus
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, eingebauter Lautsprecher, Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), integrierte Spiele, Doppelaufnahme mit Rückseitenkamera
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 ¦ Kopfhörer
Zweites Objektivsystem
Typ
Objektiv
Fokuseinstellung
Fixfokus
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen
Automatisch
Weißabgleich
Automatisch
Speicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Speicherkarte enthalten
Nein
Bildschirm
Typ
6.1 cm (2.4") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera, kompaktkamera vtech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.