Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang Teleobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8429886
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22516
EAN/GTIN:
     8809298885717
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Samyang - Teleobjektiv - 85 mm - f/1.8 ED UMC CS - Fujifilm X Mount
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
362 g
Länge
8.1 cm
Durchmesser
6.75 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Objektivsystem
Typ
Teleobjektiv
Blendenöffnung
F/1.8
Brennweite
85 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Filtergröße
62 mm
Merkmale
ED-Glas, HR-Objektiv (High Refractivity)
Vergrößerung
0.17
Max. Sichtwinkel
19.1 Grad
Vergütung
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp
Fujifilm X Mount
Besondere Funktionen
Tele
Für
Spiegelloses System
Mindestöffnung
F/22
Min. Fokussierungsabstand
65 cm
Objektivkonstruktion
7 Gruppen / 9 Elemente
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,04*
€ 404,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,89*
€ 404,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,15*
€ 402,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,05*
€ 399,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,64*
€ 394,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.