Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Batterie 18650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8426959
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1307-0000
EAN/GTIN:
     4013674092437
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Akku-Taschenlampe
Industrieakku
Der hochwertige Lithium-Ionen Akku von ANSMANN ist ideal für den Einsatz in modernen Geräten wie LED-Taschenlampen, Stirnlampen, E-Zigaretten, Laserstiften usw. Die Zelle besitzt eine Kapazität von 2600 mAh und ist somit ideal geeignet für "Stromfresser" mit hohem Energiebedarf.
ANSMANN - Batterie 18650 - Li-Ion - 2600 mAh - 9.36 Wh - 1S (1S1P) - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
7 cm
Farbe
Silber
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
1.8 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Batterie
Typ
18650
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
2600 mAh - 9.36 Wh
Bereitgestellte Spannung
3.6 V
Merkmale
Schaltkreisabsicherung
Wiederaufladevorgänge, max.
2000
Zellenanordnung
1S (1S1P)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.