Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra SPEAK 750 UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8425012
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     7700-409
EAN/GTIN:
     5706991023428
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Die Freisprechlösung Jabra Speak 750 macht alle Gesprächsteilnehmer gleichzeitig hörbar und bietet überragende Audioqualität für produktive Zusammenarbeit. Mit Vollduplex-Sound für natürlichere Gespräche, UC- und Microsoft-Teams-Zertifizierung und Plug-and-play-Konnektivität erhalten Sie größtmögliche Flexibilität für Ihren Huddle Room.
Jabra SPEAK 750 UC - Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
301 g
Produkttyp
Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos - USB
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Telefon, Computer, Konferenz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Jabra Link 370 USB Adapter, Aufbewahrungsbeutel
Kennzeichnung
Plug and Play
Kabeldetails
USB-Kabel - 90 cm
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunde(n)
Batterie
Connectivity-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
10 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Akustische Echokompensation
Rauschabstand
70 dB
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.2
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,47*
€ 230,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,26*
€ 215,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,40*
€ 213,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,80*
€ 210,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,42*
€ 199,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jabra
14208-10
ab € 3,31*
Zubehör
Jabra
14208-07
ab € 39,81*
Zubehör
Jabra
14208-23
ab € 41,25*
Zubehör
Jabra
14101-75
ab € 10,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.