Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Delta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8424476
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH02HW-B2UA00
EAN/GTIN:
     4718017448741
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Gaming Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Das ROG Delta ist das weltweit erste Gaming-Headset mit dem branchenweit führenden ESS-9218-Quad-DAC in Hi-Fi-Qualität, der einen makellos klaren und detaillierten Sound liefert, um ambitionierten Spielern den entscheidenden Vorteil zu verschaffen, den sie zum Gewinnen benötigen. Das ROG Delta verfügt über einen USB-C-Anschluss und wird mit einem USB-C-zu-USB-2.0-Adapter geliefert, mit dem du auf dem PC, der Konsole und mobilen Geräten spielen kannst, ohne das Headset wechseln zu müssen. Eine einzigartige, kreisförmige RGB-Beleuchtung in allen Regenbogenfarben sorgt für einen stylischen Look, mit dem du dich auf dem Schlachtfeld von der Konkurrenz abhebst.
ASUS ROG Delta - White Edition - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - USB, USB-C - weiß - für ROG Strix G15; G17; ROG Zephyrus G14; M15; S15; S17; TUF Gaming F17; FX505; TUF505
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
387 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB, USB-C
Zusätzliche Funktionen
Einstellbares RGB Licht, QUAD DAC
Gehäusematerial
Aluminium
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder, Tuch
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Ohrpolster
Kabeldetails
USB-Kabel - 1 m ¦ USB-C Kabel - 1.5 m ¦ USB-C auf USB-A Adapter
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Rauschabstand
127 dB
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
50 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 40000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (USB Type-C)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ASUS ROG Strix G GL531GU WB53 ¦ ASUS ROG Strix G15 G512LU-AL041T, G512LW-WS74 ¦ ASUS ROG Strix G17 G712LU-H7015T, G712LU-H7023T, G712LV-EV023T, G712LV-H7074T, G712LV-H7077T ¦ ASUS ROG Zephyrus G14 GA401II-025T ¦ ASUS ROG Zephyrus M15 GU502LV-HC049T, GU502LW-HN138T ¦ ASUS ROG Zephyrus S15 GX502LWS-HF020T ¦ ASUS ROG Zephyrus S17 GX701LWS-HG052T ¦ ASUS TUF Gaming F17 FX706LI-AU022T, FX706LI-H7010T ¦ ASUS TUF Gaming FX505DT HN571T ¦ ASUS TUF Gaming FX505DV ¦ ASUS TUF505DV HN232T
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Abnehmbares Headset-Mikrofon
Empfindlichkeit
-40 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,83*
€ 173,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.