Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Selfie Fun 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8417495
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004315
EAN/GTIN:
     4007249043153
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
selfie stick hama
handstativ
Hama Selfie Fun 70 - Selfiestick
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
138 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Selfiestick
Material
Kunststoff
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Ladekabel
Stativ
Unterstützte Geräte
Handy
Merkmale
Batteriebetrieben, Fernsteuerung via Bluetooth, Teleskoparm, USB-Aufladung
Max. Betriebshöhe
70 cm
Min Betriebshöhe
20.5 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.