Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Strix Go 2.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8417461
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH01X1-B3UA00
EAN/GTIN:
     4718017414241
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Das ROG Strix Go 2.4 verzichtet auf Bluetooth und wird damit zum weltweit ersten USB-C 2,4GHz Headset, das extrem stabile kabellose Verbindungen für mobiles Multiplattform-Gaming ermöglicht. Erlebe verzögerungsfreien Sound auf dem PC, der PlayStation, Xbox oder Smart-Geräten und unterwegs mit einer Nintendo-Switch im Handheld-Modus. Das Strix Go 2.4 ist leicht, lädt schnell und verfügt über einen langlebigen Akku für Gaming-Sessions ohne Pause. Es verfügt sogar über Mikrofone mit AI-Noise-Cancelling für eine glasklare Kommunikation, egal wo du dich befindest.
ASUS ROG Strix Go 2.4 - Headset - ohrumschließend - 2,4 GHz - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - für ROG Strix G15; G17; ROG Zephyrus G14; M15; S15; S17; TUF Gaming F17; FX505; TUF505
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
290 g
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - 2,4 GHz - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, USB-C Funksender
Kabeldetails
Audioverlängerungskabel - 1.2 m ¦ USB-C Ladekabel - 1 m ¦ USB-C auf USB-A Kabel
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)
25 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Magnetmaterial
Neodym
Faltbar
Ja
Drahtlose Technologie
2,4 GHz Hochfrequenz
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Modussteuerung
Drahtlose Verbindung
Funkfrequenzbereich
2.4GHz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ASUS ROG Strix G GL531GU WB53 ¦ ASUS ROG Strix G15 G512LU-AL041T, G512LW-WS74 ¦ ASUS ROG Strix G17 G712LU-H7015T, G712LU-H7023T, G712LV-EV023T, G712LV-H7074T, G712LV-H7077T ¦ ASUS ROG Zephyrus G14 GA401II-025T ¦ ASUS ROG Zephyrus M15 GU502LV-HC049T, GU502LW-HN138T ¦ ASUS ROG Zephyrus S15 GX502LWS-HF020T ¦ ASUS ROG Zephyrus S17 GX701LWS-HG052T ¦ ASUS TUF Gaming F17 FX706LI-AU022T, FX706LI-H7010T ¦ ASUS TUF Gaming FX505DT BQ000T, HN565T, HN571T, WB72 ¦ ASUS TUF Gaming FX505DV ¦ ASUS TUF505DV HN232T
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Abnehmbares Headset-Mikrofon
Empfindlichkeit
-54 dB
Audioeingang - Daten
Zwei Richtungen - 100 - 8000 Hz ¦ Gleichförmig gerichtet - 100 - 8000 Hz
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,67*
€ 176,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.