Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink CP700 Freisprechtelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8408037
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     CP700
EAN/GTIN:
     6938818304376
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
HD-Audio bietet einen klaren und natürlichen Klang. Das omnidirektionale Mikrofon und die Vollduplex-Funktion ermöglichen es den Teilnehmern, gehört und in das Meeting einbezogen zu werden.
Yealink CP700 - Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
220 g
Produkttyp
Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos - USB
Zusätzliche Funktionen
DSP
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Konferenz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Reißverschlusstasche
Kennzeichnung
ISO 9001, FCC, REACH
Kabeldetails
USB-Kabel - 80 cm
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
1420 mAh
Batterie
Akku für Freisprecheinrichtung wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
8640 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
10 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Besonderheiten
Akustische Echokompensation
Empfindlichkeit
81 dB
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
150 - 16000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0
Mikrofon
Verhältnis von Signal zu Geräusch
58 dB
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.