Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann MBG 6023 CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8398898
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     660231
EAN/GTIN:
     4004470602319
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Backstein Herd
Drehgrillspieß
Bomann MBG 6023 CB - Elektrobackofen - Konvektion - 30 Liter - 1.5 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Elektrobackofen
Kapazität
30 Liter
Temperaturbereich
Von 100°C bis 230°C
Max. Temperatur
230 °C
Variable Temperatur
Ja
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Krümelfach ¦ Bratrost ¦ Backblech ¦ Grillspieß ¦ Zange
Kennzeichnung
GS
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
7.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.5 kW
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
90 min
Elektrobacköfen
Kochfunktion
Rotisserie, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Oberhitze mit Grill, Ober-/Unterhitze mit Konvektionsfunktion, Oberhitze mit Konvektionsfunktion
Konvektion
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.