Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco EPB-015 Ohrhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8397557
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     A002510
EAN/GTIN:
     8711902035763
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Höre Deine Lieblingsmusik von Deinem Smartphone oder Tablet mit dem Lenco EPB-015 In-Ear-Kopfhörer. Das Headset ist kabellos und funktioniert über Bluetooth, so dass Du es überall und jederzeit verwenden kannst. Treibst Du regelmäßig Sport? Der Lenco EPB-015 begleitet Dich gern. Gleichwohl, ob Du läufst, Fitness-Training machst oder jede Woche an einem Bootcamp teilnimmst, mit diesem Headset wird Deine Bewegung nicht beeinträchtigt. Mit einem Bluetooth-Bereich von 10 Metern und einem Akku, der 4 Stunden schafft, hast Du immer motivierende Musik. Mit dem Lenco EPB-015 kannst Du nicht nur Musik hören. Das Headset hat nämlich auch noch ein integriertes Mikrofon, so dass Du auch Freisprechanrufe tätigen kannst. Zum Lieferumfang gehören Ohrstöpsel in den Größen S, M und L, so dass Du garantiert über ein passendes Paar verfügst. Und falls Du das Headset einige Zeit nicht benutzt, dann bleibt der Lenco EPB-015 über 180 Stunden lang im Standby-Modus.
Lenco EPB-015 - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - kabellos - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4 cm
Tiefe
2.9 cm
Höhe
3.7 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Ohrhörer - Bluetooth - kabellos
Gehäusematerial
Kunststoff
Max. Betriebsabstand
10 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Paar Ohrstöpsel (klein, mittel, groß)
Stromversorgung
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Standby-Zeit
180 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
4 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.1
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Song überspringen
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenco
EPB-015 WHITE
ab € 15,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.