Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco SR 97


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco 36502 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Silber
Vivanco 36502 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C1006-8397514
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     36502
EAN/GTIN:
     4008928365023
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Vivanco SR 97 - Kopfhörer - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Black Silver
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
286 g
Farbe
Black Silver
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.8 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
108 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm)
Kabel
Kabellänge
1.8 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.