Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL 0105 Trimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8397068
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     01050000
EAN/GTIN:
     4019364051050
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
Hochwertiger, manueller Rollenschneider mit 105 cm Schnittlänge für große Formate.
IDEAL 0105 - Trimmer - 1050 mm - Papier
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Trimmer
Breite
130 cm
Tiefe
38 cm
Höhe
11 cm
Gewicht
7 kg
Schneidegerät
Merkmale
Selbstschärfende Drehklinge, Messeinheiten
Geschnittenes Material
Papier
Schnittlänge
1050 mm
Schneidekapazität (mm)
0.8 mm
Schnittkapazität (Blatt)
8
Schutzgitter
Ja
Austauschbare Klinge
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,52*
€ 367,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,51*
€ 362,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,75*
€ 326,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,24*
€ 321,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,97*
€ 303,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
01051100
ab € 155,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.