Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel MiVoice 6970


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     C1006-8391397
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     50008271
EAN/GTIN:
     7109806131796
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Mitel MiVoice 6970 - VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Konferenztelefon
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Verschiedenes
Verbindungen
2 x USB
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
17.8 cm (7")
Bildschirmauflösung
800 x 400 Pixel
Merkmale
Touchscreen
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, integrierter Kalender
Position des Wählers
Telefon
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Rufumleitung, Halten
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
27 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
46 cm
Gewicht
1.9 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, DNS
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Diffserv pro Gerät (QoS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen
Automatic gain control (AGC), Hi-Q Audio-Technologie
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Konferenztelefon
Funktionen
8 integrierte Mikrofone mit Beamforming-Technologie
Packungsinhalt
Konferenztelefonkonsole
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 485,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,04*
€ 650,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,51*
€ 646,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,58*
€ 629,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,49*
€ 615,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,47*
€ 577,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.