Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-RG 1144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8385613
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501144
EAN/GTIN:
     4006160114409
Suchbegriffe:
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
raclette
ProfiCook PC-RG 1144 - Raclette/Grill/Grillplatte/Steingrillplatte - 1.7 kW - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Raclette/Grill/Grillplatte/Steingrillplatte
Personen Anz.
10
Variable Temperatur
Ja
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Heizfläche
48,5 x 24 Kochoberfläche
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Cool Touch-Griffe
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
10 x Raclette-Pfanne ¦ 10 x Holzspatel
Kennzeichnung
GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
62.2 cm
Tiefe
24.1 cm
Höhe
13.3 cm
Gewicht
5.31 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.7 kW
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.