Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER WCT-8020W Kameraverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8384261
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     112131130070
EAN/GTIN:
     5706751046698
Suchbegriffe:
Wildkamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
DENVER WCT-8020W - Kameraverschluss - 8.0 MPix / 20.0 MP (interpoliert) - 1080p - Wireless LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kameraverschluss - 1080p
Typ des optischen Sensors
CMOS
Schnittstelle
Composite Video/Audio, USB 2.0, Wireless LAN
Sensorauflösung
8.0 Megapixel / 20.0 Megapixel (interpoliert)
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Sensoren
3 passive Infrarot-Bewegungssensoren (PIR)
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Bildaufnahmeformat
JPEG
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Wireless Image Transfer
Einbauleuchte
44x x Infrarot-LEDs
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung mit Kabel
Schutz
Spritzwassergeschützt, IP65
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
6 Monate
Batterietyp
AA Standard-Formfaktor
Details
8 x AA (optional)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv - Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
90 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Nachtsicht-Infrarotaufnahmen
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
9 cm
Tiefe
7.6 cm
Höhe
13.5 cm
Gewicht
580 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
17 cm x 11 cm x 12.5 cm
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 ¦ Composite-Video/Audio-Ausgang
Bildschirm
Typ
5.1 cm (2") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Weitere Suchbegriffe: denver wildkamera, farbkamera
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,29*
€ 222,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,32*
€ 213,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,04*
€ 202,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,27*
€ 195,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,79*
€ 178,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.