Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER WCS-5020 Kameraverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8384260
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     112131030090
EAN/GTIN:
     5706751046667
Suchbegriffe:
Wildkamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
DENVER WCS-5020 - Kameraverschluss - 5.0 MPix / 12.0 MP (interpoliert) - 1080p
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kameraverschluss - 1080p
Typ des optischen Sensors
CMOS
Schnittstelle
USB 2.0
Sensorauflösung
5.0 Megapixel / 12.0 Megapixel (interpoliert)
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Sensoren
Passiver Infrarotbewegungssensor (PIR)
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Bildaufnahmeformat
JPEG
Einbauleuchte
2x x Infrarot-LEDs
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Montageband
Schutz
Spritzwassergeschützt, IP65
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
6 Monate
Batterietyp
AA Standard-Formfaktor
Details
4 x AA (optional)
Objektivsystem
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
60 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Nachtsicht-Infrarotaufnahmen
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.5 cm
Tiefe
4.3 cm
Höhe
10.4 cm
Gewicht
550 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
15.5 cm x 8.4 cm x 11.1 cm
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0
Speicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Bildschirm
Typ
5.1 cm (2") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Weitere Suchbegriffe: denver wildkamera, farbkamera
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.