Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoPro HERO8 Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GoPro HERO8 Black
Artikel-Nr.:
     C1006-8376002
Hersteller:
     GoPro
Herst.-Nr.:
     CHDHX-801-RW
EAN/GTIN:
     4250457903652
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
GoPro HERO8 Black - Action-Kamera - 4K / 60 BpS - 12.0 MPix - Wireless LAN, Bluetooth - Unterwasser bis zu 10 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Action-Kamera - 4K
Digital-Video-Format
H.264, HEVC, H.265
Bildstabilisator
Elektronisch (HyperSmooth 2.0)
Schnittstelle
USB-C, Wireless LAN, Bluetooth
Sensorauflösung Camcorder
12.0 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Gesichtserkennung
Blink Detection-Technologie, Gesichtserkennung AF/AE, Smile Capture
Ja
Sensoren
Bewegungssensor
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Bildaufnahmeformat
RAW
Navigation
GPS-Empfänger
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Streaming, drahtloses Hochladen von Videos auf den Cloud-Server, drahtloses Aufladen von Bilder auf den Cloud-Server
HDR-Modus
SuperPhoto + HDR
Bildrate (max. Auflösung)
60 BpS
Verschiedenes
Wassertiefe
Bis zu 10 m
Zubehör im Lieferumfang
Gebogene Klebehalterung, Schnellöffnungs-Schnalle, Flügelschraube, USB-C Kabel
Schutz
Wasserdicht
Unterwasser-Verwendung
Ja
Batterie
Batterietyp
Herstellerspezifisch
Details
1220 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Fokuseinstellung
Fixfokus
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Digitale Bildrotation, Erkennung der Kameraausrichtung, Szenenerkennungstechnologie, Sprachsteuerung, Zeitlupenaufnahme, LiveBirst
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
30 Bilder pro Sekunde
Selbstauslöser Verzögerung
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch
Aktionskamerafunktionen
Merkmale
Zeitraffer-Videoaufnahme, TimeWarp-Videoaufnahme, Zeitraffervideo bei Nacht, Zeitrafferfoto bei Nacht, Loop-Aufnahme
Kameratyp
Montierbar
Stativmontage
Anschlusspunkt
GoPro
Mikrofon
Mikrofonfunktionen
Windgeräusch-Reduzierung, 3-Mic-System
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
5.1 cm (2") LCD-Display
Anzeigefunktionen
Touch Zoom, On-Screen Shortcuts
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Speicherkarte
microSDHC
Speicherkarte enthalten
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,51*
€ 374,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,25*
€ 373,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,28*
€ 371,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,85*
€ 371,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,04*
€ 365,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.