Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestron AOV45 Elektrobackofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8359047
Hersteller:
     BESTRON
Herst.-Nr.:
     AOV45
EAN/GTIN:
     8712184053803
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
Bestron AOV45 - Elektrobackofen - Konvektion - 45 Liter - 1.8 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Elektrobackofen
Kapazität
45 Liter
Automatische Abschaltung
Ja
Max. Temperatur
230 °C
Variable Temperatur
Ja
Innenleuchte
Ja
Heizelemente Anzahl
4
Rackschlitze Anzahl
4
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Bratrost ¦ Emaillebackblech ¦ Grillspieß ¦ 2 x einsetzbarer Griff
Verpackungstyp
Schachtel
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
57 cm
Höhe
37 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.8 kW
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
60 min
Indikatoren
Ja
Elektrobacköfen
Hohlraummaße
36 cm x 42 cm x 28 cm
Kochfunktion
Ober-/Unterhitze, Oberhitze mit Umluft, Ober-/Unterhitze mit Umluft, Oberhitze mit Grill, Ober-/Unterhitze mit Rotisserie und Umluft
Konvektion
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tisch-Backofen, Tischbackofen, back ofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.