Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars Cuts+More Multi-purpose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8358853
Hersteller:
     Fiskars Group
Herst.-Nr.:
     1000809
EAN/GTIN:
     6411507156925
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Fiskars Cuts+More Mehrzweckschere: Cleveres Mehrzwecktool in klassischem Fiskars-Design. Clever, handlich und multifunktional - das ist die Mehrzweckschere aus der Cuts+More Serie von Fiskars. Das ultimative Mehrzwecktool für Rechtshänder ist weit mehr als "nur" eine scharfe, handliche Schere mit spitzen, trennbaren Klingen aus rostfreiem Stahl. Die 23 cm lange und 184 g schwere Schere verfügt über Extras wie einen Drahtschneider, einen Flaschenöffner, einen Bandabschneider sowie eine Power-Kerbe zum Durchtrennen dünner Kordeln und Seile. Die komfortablen, ergonomischen Griffe bieten einen guten und sicheren Halt bei allen Schneidearbeiten. Die Titaniumbeschichtung der Klingen verlängert die Lebensdauer der Schere und erhöht die Widerstandsfähigkeit der Klingen. Ganz nebenbei lässt sich die Schere damit auch leichter und schneller reinigen. Ein cleverer und multifunktionaler Helfer, der im Alltag und Haushalt ebenso seine Stärken ausspielt wie beim Campingtrip oder im Sommerhaus. Dank ihrer Schutzhülle mit integriertem Scherenschärfer ist die Mehrzweckschere immer und jederzeit dabei.
Fiskars Cuts+More Multi-purpose - Schere
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Schneidegerät
Merkmale
Integrierter Flaschenöffner, titanbeschichtete Klingen, integrierter Scherenschleifer, integrierter Seilschneider, integrierter Drahtschneider, integrierter Bandschneider
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Punkttyp
Scharf
Symmetrische Griffe
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.