Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

snom M70 Schnurloses Erweiterungshandgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8357022
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     4423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Das Snom M70 DECT-Handset ist der perfekte Büro-Allrounder für grenzenlose Mobilität am Arbeitsplatz. Das Handset ist nicht nur äußerst leicht und kompakt es ist dank seiner hochwertigen Qualität und der äußeren Schutzhülle auch besonders robust. Damit verzeiht das M70 nicht nur ein unbeabsichtigtes Fallenlassen, sondern ist außerdem auch nach der MIL-STD-810g geschützt und hält problemlos Stürze aus bis zu 2 Meter aus. Damit ist das M70 der perfekte Begleiter im Büro, in einer Lagerhalle oder auf Außengeländen. Neben der hervorragenden Verarbeitungsqualität verfügt das moderne DECT-Telefon außerdem über einen hochauflösenden LCD-Farbbildschirm und ermöglicht drahtlose Telefonie in bester HD-Audioqualität und hoher Reichweite. Außerdem lassen sich mit dem M70 alle gängigen Bluetooth Headsets koppeln um den Telefonkomfort noch weiter zu steigern. Neben den reinen Telefoniefunktionen bietet das Snom M70 außerdem noch einen frei programmierbaren Alarmknopf an der Oberseite des Geräts. Dieser Knopf kann dazu genutzt werden um bspw. im Notfall Hilfe zu rufen, Türen zu öffnen und vieles mehr.
snom M70 - Schnurloses Erweiterungshandgerät - DECT 6.0 - dreiweg Anruffunktion
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Telefonladeständer
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität
1100 mAh
Batterie
1 x Batterie
Mitgelieferte Anzahl
1
Standby-Zeit
Bis zu 200 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1020 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
5 cm (2")
Farbtiefe
18 Bit (262000 Farben)
Bildschirmauflösung
230 x 320 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Kroatisch, Slowenisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Serbokroatisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone
DECT 6.0
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Batteriewarnanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Entgangene Anrufe
Konferenzfähig
Dreiweg
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.8 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
11.8 cm
Gewicht
120 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,23*
€ 170,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.