Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba DG 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8355653
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     04.83.00
EAN/GTIN:
     4011833001146
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Dampfbackofen
Dampfgarer
Steba DG 30 - Dampfgarer - Konvektion - 27 Liter - 2.2 kW - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Dampfgarer
Kapazität
27 Liter
Anzahl der Programme
47
Abmessungen und Gewicht
Breite
52.5 cm
Tiefe
43 cm
Höhe
44 cm
Gewicht
20 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.2 kW
Spannung
230 V
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
7 min
Elektrobacköfen
Hohlraummaße
39 cm x 27 cm x 26 cm
Kochfunktion
Dampf, Backen
Konvektion
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,59*
€ 430,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,74*
€ 425,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,97*
€ 414,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,96*
€ 399,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,02*
€ 361,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.