Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch DIZ1JC2C6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIZ1JC2C6, Clean Air Plus Umluftset
DIZ1JC2C6, Clean Air Plus Umluftset
DIZ1JC2C6, Clean Air Plus Umluftset
DIZ1JC2C6, Clean Air Plus Umluftset
DIZ1JC2C6, Clean Air Plus Umluftset
DIZ1JC2C6, Clean Air Plus Umluftset
Artikel-Nr.:
     C1006-8352312
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DIZ1JC2C6
EAN/GTIN:
     4242005179718
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
Bosch DIZ1JC2C6 - Umluftmodul
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Umluftmodul
Für
Abzugshaube
Packungsinhalt
Filtergehäuse mit Designblende ¦ Kohlefilter
Anschlussdurchmesser
150 mm
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.7 cm
Tiefe
27.1 cm
Höhe
28.4 cm
Filter
Filter Lebensdauer
1 Jahr
Filtertyp Filtertyp
Luft
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,41*
€ 487,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,08*
€ 483,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,08*
€ 459,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,93*
€ 446,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,80*
€ 413,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.