Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Secvest FUBE50015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS FUBE50015 Secvest & 2Way Fernbedienung RF Wireless Universal Drucktasten
ABUS FUBE50015 Secvest & 2Way Fernbedienung RF Wireless Universal Drucktasten
Artikel-Nr.:
     C1006-8351855
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FUBE50015
EAN/GTIN:
     4043158135435
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
ABUS Secvest FUBE50015 - Fernbedienung - HF
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.6 cm
Tiefe
6.2 cm
Höhe
1.7 cm
Gewicht
35 g
Anschlusstechnik
Radio
Gerätetyp
Fernbedienung
Unterstützte Geräte
Alarmsystem
Gehäusematerial
ABS-Kunststoff
Funktionen
LED-Anzeige
Max. Betriebsentfernung
200 m
Drahtlostechnologie
868 MHz
Stromversorgung
Batterie
1 CR2450
Betriebszeit (bis zu)
2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.