Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Overlander GPS/GLONASS/Galileo Navigator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8345217
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02195-10
EAN/GTIN:
     0753759235116
Suchbegriffe:
Motorrad-Navigationsgeräte
Motorrad-Navigationssysteme
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
Der Overlander macht jede Reise mit. Das robuste Mehrzweck-Navi bietet Abbiegehinweise für die Straßennavigation in ganz Europa, im Nahen Osten sowie in Nord- und Südafrika. Tracks4Africa ist integriert und stellt Detailkarten und POIs für den afrikanischen Kontinent bereit. Wechsele problemlos zur Offroad-Navigation mit vorinstallierten Karten mit topografischen Daten. Der Funktionsumfang des Overlander beinhaltet eine Anzeige des Längs- und Seitenneigungswinkels, sowie Kompass, Höhemesser und Barometer, damit du mit deinem Fahrzeug auch durch schwieriges Gelände kommst. Mit Magnethalterung und ein integrierten Akku ist das Navi zudem mobil einsatzbereit. Erstelle ein Garmin Explore-Konto und plane dein nächstes Abenteuer. Arbeite es sogar auf der Karte aus. Routen lassen sich einfach über den Touchscreen des Overlander-Satellitennavigationsgeräts aufzeichnen und erstellen. Verwende dein Konto, um Tracks, Routen und Wegpunkte drahtlos per WLAN-Konnektivität auf allen Geräten zu synchronisieren.
Garmin Overlander - GPS/GLONASS/Galileo Navigator - Kfz Breitbild
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS/GLONASS/Galileo Navigator
Funktionen
Vorinstallierte POIs, Smart-Benachrichtigungen, digitaler Kompass, barometisches Altimeter
Schnittstelle
USB, Bluetooth, Wi-Fi
Sprachunterstützung
Navigationsanweisungen, Ansage des Straßennamens, Sprachbefehlerkennung
Empfohlene Verwendung
Kfz
Kartenleser
SD Memory Card
Integrierter Arbeitsspeicher
64 GB
Mitgelieferte Software
Garmin TopoActive
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Saugfußmontage, Netz-/Datenkabel mit digitalem Netzempfänger
Smartphone Kompatibilität
Ja
Batterie
Typ
Wiederaufladbar
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.9 cm
Tiefe
2.4 cm
Höhe
12.2 cm
Gewicht
437 g
Verbindungen
Schnittstellen
USB ¦ Bluetooth
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
21.5 cm
Transporttiefe
8.5 cm
Transporthöhe
15 cm
Transportgewicht
817 g
Bildschirm
Typ
TFT - Farbe - Touch-Screen
Diagonalabmessung
Breitbild
Bildschirmauflösung
1024 x 600 Pixel
Funktionen
Touchscreen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 460,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,60*
€ 642,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,86*
€ 632,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,09*
€ 609,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,29*
€ 590,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,08*
€ 547,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.