Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor ECM-306B/SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8343828
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     ECM-306B/SW
EAN/GTIN:
     4007754212723
Suchbegriffe:
Grenzflächenmikrofone
Grenzflächenmikrophone
Konferenzmikrofon
Krawattenmikrofone
Monacor ECM-306B/SW - Mikrofon
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
200 g
Produkttyp
Mikrofon
Gehäusematerial
Kunststoff
Merkmale
Low-Cut-Filter, 10-dB-Abschwächung schaltbar
Empfohlene Verwendung
Rand
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Mikrofonkabel - ablösbar - 6 m
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (3-polig XLR)
Fernbedienung
Steuerung
Ein/Aus
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
16 cm
Transporttiefe
28 cm
Transporthöhe
8.5 cm
Transportgewicht
660 g
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Besonderheiten
Phantomspeisung
Empfindlichkeit
22 mV/Pascal
Max. Schalldruck
130 dB
Frequenzgang
30 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Halbniere
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Empfohlene Platzierung
Tisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 64,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.