Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Clean Air Plus DIZ1JX1B6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIZ1JX1B6, Clean Air Plus Geruchsfilter
DIZ1JX1B6, Clean Air Plus Geruchsfilter
Artikel-Nr.:
     C1006-8343212
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DIZ1JX1B6
EAN/GTIN:
     4242005179732
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
Bosch Clean Air Plus DIZ1JX1B6 - Umluftfilter (Packung mit 3) - für Serie | 6 DRR16AQ20
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Umluftfilter
Für
Abzugshaube
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
0.294 kg
Filter
Filter Lebensdauer
12 - 18 Monate
Filtertyp Filtertyp
Luft
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
35.5 cm
Tiefe (Versand)
45.5 cm
Höhe (Versand)
15 cm
Gewicht (Versand)
1.3 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch Serie | 6 DRR16AQ20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,45*
€ 198,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,23*
€ 195,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,99*
€ 191,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,28*
€ 187,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.