Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Long Life DIZ0JX0P0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch DIZ0JX0P0 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben Filter für Dunstabzugshaube
Bosch DIZ0JX0P0 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben Filter für Dunstabzugshaube
Artikel-Nr.:
     C1006-8343211
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DIZ0JX0P0
EAN/GTIN:
     4242005178223
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
Bosch Long Life DIZ0JX0P0 - Regenerierbarer Aktivkohlefilter (Packung mit 3) - für Serie | 6 DRR16AQ20
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Regenerierbarer Aktivkohlefilter
Für
Abzugshaube
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
4.983 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
35.5 cm
Tiefe (Versand)
45.5 cm
Höhe (Versand)
26.5 cm
Gewicht (Versand)
5 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch Serie | 6 DRR16AQ20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 585,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,04*
€ 830,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,61*
€ 825,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,30*
€ 786,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,79*
€ 753,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,71*
€ 696,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.