Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8341670
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     DSCRX100M7.CE3
EAN/GTIN:
     4548736106352
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
sony digitalcamera
Im kompakten Gehäuse der RX100 VII ist alles untergebracht, was Sie für großartige Bilder brauchen. Das 24-200 mm Zoomobjektiv wird durch den superschnellen AF mit 0,02 Sekunden, Echtzeit-Tracking, den AF mit Augenerkennung in Echtzeit, eine verbesserte Bildstabilisierung und einen externen Mikrofonanschluss für hochwertige Videoaufnahmen ergänzt.
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII - Digitalkamera - Kompaktkamera - 20.1 MPix - 4K / 30 BpS - 8x optischer Zoom - ZEISS - Wi-Fi, NFC, Bluetooth - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Digitalkamera - 4K - Kompaktkamera
Optisches Zoom
8x
Typ des optischen Sensors
Exmor RS CMOS
Digital-Video-Format
AVCHD, XAVC S
Wirksame Sensorenauflösung
20.100.000 Pixel
Größe des optischen Sensors
8.8 x 13.2 mm
Autofokus
TTL-Kontrast- und Phasenerkennung
Bildstabilisator
Optisch (Steady Shot mit Active Mode)
Schnittstelle
HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication), Bluetooth 4.1
AE/AF Control
Objektverfolgungs-AF, Augenerkennungs-AF, AF mit Augenerkennung in Echtzeit, Touch-Autofokus
Sensorauflösung
20.1 Megapixel
Audiosignalformat
Dolby Digital AC-3 (2-Kanal), Linear PCM
Gesichtserkennung
Gesichtserkennung AF/AE, Smile Shutter, Selbstporträt-Automatikverschluss
Ja
Sensoren
Digitales Nievelliermessgerät
Bildprozessor
BIONZ X
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen)
357
Bildaufnahmeformat
JPEG, RAW, RAW + JPEG
Objektiv im Lieferumfang
ZEISS
Druckstandard
DPOF-Unterstützung, Exif-Druckunterstützung, PRINT-Bildzuordnung
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht, PC Remote functions via Wi-Fi
Autofokus-Funktionen
Fokus-Peaking-Funktion
ISO (Max)
25600
HDR-Modus
Auto HDR-Modus, HDR Filmmodus
Integrierter optischer Bildstabilisator
Ja
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Nativ ISO
100-12800
ISO erweitert (max.)
25600
ISO erweitert (min.)
64
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, Tragriemen (Handgelenk), Micro-USB-Kabel, Schulterriemenaufsatz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Fotoaufnahmen - 260 Schüsse (LCD-Monitor ein) ¦ Fotoaufnahmen - 240 Schüsse (EVF ein) ¦ Videoaufnahme - 70 Minuten (LCD-Monitor ein) ¦ Videoaufnahme - 70 Minuten (EVF ein)
Batterietyp
Sony NP-BX1 Lithium-Ionen
Details
Sony NP-BX1 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
ZEISS Zoomobjektiv - 8X-Zoom - 9 - 72 mm - f/2.8-4.5 Vario-Sonnar T*
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
24 - 200mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Motorantrieb
Merkmale
ED-Glas, Aspherisches Objektiv, AA (Advanced Aspherical)-Objektiv, T*-Vergütung
Max. Sichtwinkel
84 Grad
Min. Fokussierungsabstand
8 cm
Objektivkonstruktion
12 Gruppen / 15 Elemente
Optischer Sucher
Suchertyp
Elektronisch - OLED
Merkmale
Helligkeitssteuerung für Sucher
Sucher-Farbunterstützung
Farbe
Sucherauflösung
2.359.296 Pixel
Sucherdiagonale
1 cm (0.39")
Feldabdeckung des optischen Suchers
100%
Vergrößerung des optischen Suchers
0.59x
Dioptrienkorrekturbereich des optischen Suchers
-4 bis +3
Kamerablitz
Kamerablitz
Pop-up Blitz
Blitzeinstellungen
Einfüllmodus, Rear Curtain Sync, Auto-Modus, Blitz-AUS, langsame Synchronisation
Effektiver Blitzbereich
0.4 m - 5.9 m: ISO Automatisch (Weitwinkelobjektiv) ¦ 1 m - 3.1 m: ISO Automatisch (Teleobjektiv) ¦ 12.4 m: ISO 12800 (Weitwinkelobjektiv) ¦ 7 m: ISO 12800 (Teleobjektiv)
Funktionen
AF-Hilfslicht, Belichtungsreihe (Bracketing)
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Digitale Bildrotation, Erkennung der Kameraausrichtung, Sweep Panorama-Technologie, Intervall-Aufnahmemodus, Fotoaufnahme während der Filmbearbeitung, Dynamische Bereichsoptimierung, Laden über USB, Multiframe-Rauschreduzierung, Intelligent AUTO (iAUTO), High ISO NR, Superior Auto-Modus, Clear Image Zoom, Geräuschreduktion über lange Belastungen, lautloses Auslösen, BRAVIA Sync-Funktion, Einzelbild-Serienaufnahme-Funktion, Aufnahme ohne Blackout
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
5 Bilder pro Sekunde, 20 Bilder pro Sekunde, 10 Bilder pro Sekunde, 90 Bilder pro Sekunde (Einzelbild-Serienaufnahme Hi), 60 Bilder pro Sekunde (Einzelbild-Serienaufnahme Mid), 30 Bilder pro Sekunde (Einzelbild-Serienaufnahme Lo)
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec, 5 Sek.
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.16 cm
Tiefe
4.28 cm
Höhe
5.81 cm
Gewicht
275 g
Gewichtdetails
Nur Kamera: 275 g ¦ Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 302 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B) ¦ HDMI-Ausgang (19-polig Micro-HDMI Typ D) ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO 80, ISO 64, ISO-Automatik (100-12.800), ISO 25600, ISO 100-12800
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/32000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
30 Sek
Belichtungsmessung
Multi-Segment, Center-Weighted, Spot, Durchschnitt, lichtbetonte Messung
Belichtungsfunktionen
Programm, Birne, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Schwarzweiß, Sepia, Neutral, Vivid, Sonnenuntergang, Illustration, Querformat, Porträt, Wasserfarbe, Miniature, klar, Deep, Licht, Herbstblätter, Retro, partielle Farbe, Spielzeugkamera, Postereffekt, High Contrast monochrom, Pop Color, Soft High-Key, Nachtszenerie, Standard, Stylebox
Belichtungsausgleich
±3 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
Voreinstellungen für Weißabgleich
Glühlicht, bewölkt, Flash, Tageslicht, Farbton, Fluoreszierend (kalt-weiß), Fluoreszierend (Tageslicht), Fluoreszierend (warm-weiß), Fluoreszierend (Tageslicht Weiß)
Bracketing-Funktion für Weißabgleich
Ja
Belichtungsreihen-Modi
Belichtungsreihe dynamischer Bereich, Blitzbelichtungsreihe, weiße ausbalancierte Halterung
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
7.5 cm (3") LCD-Display
Anzeigefunktionen
Helligkeitseinstellung anzeigen, TRILUMINOS Color-Technologie
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Faltbar
Display-Format
921.600 Pixel
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
5472 x 3648 ¦ 3888 x 2592 ¦ 2736 x 1824 ¦ 4864 x 3648 ¦ 3648 x 2736 ¦ 2592 x 1944 ¦ 640 x 480 ¦ 5472 x 3080 ¦ 3648 x 2056 ¦ 2720 x 1528 ¦ 3648 x 3648 ¦ 2544 x 2544 ¦ 1920 x 1920
Videoaufnahme
XAVC S - 3840 x 2160 v ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, Memory Stick PRO Duo, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick PRO-HG Duo, SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
Memorystick Pro Duo-Karte, SD card
Speicherkarte enthalten
Nein
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 927,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,43*
€ 1.214,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.018,32*
€ 1.211,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,18*
€ 1.172,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,66*
€ 1.145,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,52*
€ 1.103,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.