Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EY37A3 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8334117
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EY37A3B32
EAN/GTIN:
     5025232882632
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Panasonic EY37A3 B - Staubsauger - Stange kurz/Handgerät (2-in-1) - beutellos - schnurlos - ohne Akku, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Staubbeutelkapazität
0.65 Liter
Staubauffang
Beutellos
Reinigertyp
Stange kurz/Handgerät
Maximale Saugkraft (Watt)
45
Kabellos
Ja
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Verlängerung, Bodendüse
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.4 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
45.2 cm
Gewicht
890 g
Energieversorgung
Stromversorgungstyp
Wiederaufladbare Batterien
Batteriespannung
18 V
Anz. an enthaltenen Batterien
Ohne Akku
Mit Ladegerät
Ohne Ladegerät
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,65*
€ 163,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.